Meethoek 90°, driehoekige vorm, nauwkeurigheid 00 600X400 mm

Artikelnummer: 431850 600X400
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875; DIN 876/00
Haaksheid 0,005 mm
Dikte 70 mm
Gewicht 30 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431850 600X400
EAN/GTIN 2050001045423

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal en nauwkeurigheid zie nr. 430400. Vanaf maat 600×400 mm met gewichtsbesparende boringen, die ook handig zijn bij transport en gebruik. Beide smalle rechte zijden van de hoek van 90° zijn fijn diamantgelept conform DIN876/00.
Haaksheid conform DIN 875.

Toepassing:

Voor het controleren van hoeken van 90° in het horizontale en verticale vlak.

Levering:

Inclusief transportverpakking.

Tip:

Let op: de levering is niet franco. Meethoek tot lengte 2000 mm op aanvraag. Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen