Meetbalk, nauwkeurigheid 00 Lichte constructie 1500 mm

Artikelnummer: 431825 1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Parallelliteit 0,003 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 220 mm
Gewicht 34 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431825 1500
EAN/GTIN 2050002005341

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal, nauwkeurigheid zie nr. 430400. Vanaf lengte 1000 mm met handgrepen. Beide smalle kanten zijn vlak en parallel aan elkaar fijn diamantgelept.
Speciale lichte uitvoering zonder verlies van nauwkeurigheid.

Toepassing:

voor controle van rechtheid en parallelliteit en voor afschrijven.

Levering:

inclusief transportverpakking.

Tip:

Let op: de levering is niet franco. Meetbalk tot lengte 4000 mm op aanvraag. Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.