Meetbalk, nauwkeurigheid 00 1000 mm

Artikelnummer: 431810 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Parallelliteit 0,002 mm
Handgrepen ja
Lengte 1.000 mm
Breedte 56 mm
Hoogte 160 mm
Gewicht 26 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431810 1000
EAN/GTIN 2050001045843

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal, nauwkeurigheid zie nr. 430400. Vanaf lengte 1000 mm met handgrepen. Beide smalle kanten zijn vlak en parallel aan elkaar fijn diamantgelept.

Toepassing:

Voor controle van rechtheid en parallelliteit en voor afschrijven.

Levering:

Inclusief transportverpakking.

Tip:

Let op: de levering is niet franco. Meetbalk tot lengte 4000 mm op aanvraag. Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.