Uitstaptrede met overl., verzinkt staal

Artikelnummer: 43180
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43180
EAN/GTIN 4003866431809
Nummer fabrikant 43180
L-nummer L90060 138

Omschrijving

Omschrijving:

Leuning aan beide zijden.
Uitstapladder 0,98 m lang, naar wens op de bouwlocatie in te korten.
Om de in-/uitstapladder te bevestigen adviseren wij het gebruik van voetplaten of verstelbare wandhouders.
Bestelnr. 43180 en 43179 enkel geschikt voor onderhoudsladders.

Kenmerk:

Gewicht 53 kg
Materiaal Verzinkt staal
Overbruggingslengte 1000 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen