TorqueVario®-S T elektrisch 5-14 Nm variabel instelbare koppelbegrenzer 5 - 14

Artikelnummer: 43177
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43177
EAN/GTIN 4010995431778
Nummer fabrikant 43177
L-nummer L60070 3803

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Moeiteloos en comfortabel overbrengen van hoge momenten dankzij dwarsgreep met ComfortGrip
  • Verlaagt uw kosten: Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims
  • Biedt u volledige bescherming: Momentschachten getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC
  • Toepassing: Geschikt voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden met een vast moment, bv
  • bij industriële montagewerkzaamheden
  • Standard: Gemaakt conform IEC 60900
  • Het aandraaien van schroeven met een gedefinieerde momentwaarde hoger dan 5 Nm is met een normale momentschroevendraaier nauwelijks mogelijk
  • Hier helpt de variabel instelbare momentschroevendraaier met dwarsgreep
  • Met een instelbereik van 5-14 Nm dekt deze in combinatie met de geïsoleerde momentschachten voor dwarsgrepen een groot toepassingsgebied af
  • Voor het instellen van een momentwaarde moet de afdekkap aan de zijkant met behulp van een muntstuk worden geopend
  • Met het meegeleverde instelgereedschap kan de gewenste momentwaarde worden ingesteld en snel en eenvoudig op de numerieke Nm-weergave worden afgelezen
  • Het duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij activering van het moment garandeert een momenttechniek met hoge procesbetrouwbaarheid, die materiaalbeschadigingen en nabewerkingen voorkomt
  • De geïntegreerde slipkoppeling voorkomt dat de gewenste momentwaarde wordt overschreden
  • Met een activeringsnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentgereedschap aan de eisen van EN-ISO 6789
  • Als VDE- & IEC-gecertificeerd product is de momentschroevendraaier met dwarsgreep toegelaten voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC en biedt hij de elektricien volledige bescherming bij zijn dagelijkse werkzaamheden
  • Voor elektrotechnische toepassingen Uitsluitend geschikt voor gebruik met geïsoleerde Wiha momentschachten voor dwarsgrepen van de serie 28379 vanaf productiejaar 2018
  • DIN EN ISO 6789

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen