Controleframe 90°, rechthoekig, nauwkeurigheid 00 600X400 mm

Artikelnummer: 431730 600X400
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875; DIN 876/00
Haaksheid 0,002 mm
Lengte 600 mm
Breedte 400 mm
Dikte 60 mm
Gewicht 20 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431730 600X400
EAN/GTIN 2050001039170

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal, nauwkeurigheid en opties zie nr. 430300; 430400. De vier rondomlopende smalle rechte zijden van de hoek van 90° zijn fijn diamantgelept conform DIN 876. Haaksheid conform DIN 875.

Toepassing:

Voor het controleren van hoeken van 90° in het horizontale en verticale vlak.

Levering:

Inclusief transportverpakking.

Tip:

Levering niet franco. Vierkante hoeknormaal tot lengte 1000 mm op aanvraag verkrijgbaar. Rechthoekige hoeknormaal tot lengte 2000 mm op aanvraag verkrijgbaar.
Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen