{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Max. axiale afwijking | ±0,008 mm | |
Opname schuifbus | MK2 | |
Kwaliteitsklasse | 1 | |
Prisma’s voor as-⌀ | 10 mm - 50 mm | |
Punthoogte | 150 mm | |
Breedte | 120 mm | |
Lengte per paar | 360 mm | |
Gewicht per paar | 28 kg | |
Maximale belastbaarheid | 75 kg | |
Producttype | Stuurknuppel |
Artikelnummer | 431710 150 | |
EAN/GTIN | 2050001039149 |