{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 25 mm - 150 mm | |
Punthoogte | 147 (bij d = 25) mm | |
Breedte groefstuk h6 | 14 mm | |
Gewicht per paar | 15 kg | |
Maximale belastbaarheid | 150 kg | |
Producttype | Afrolbok |
Artikelnummer | 431705 | |
EAN/GTIN | 4030234000404 |