Bitset slimBit electric sleufkop, Phillips, Pozidriv 6-delig

Artikelnummer: 43160
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43160
EAN/GTIN 4010995431600
Nummer fabrikant 43160
L-nummer L60070 4423

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt het gebruik: Compacte slimBit-box met optimaal zicht op de profielen en eenvoudig toegankelijk.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: In combinatie met speedE® of slimVario® handgrepen en slimBits voor het schroeven van diepliggende schroeven. Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • De schachtdiameter van gangbare elektriciensschroevendraaiers is vaak te groot om diepliggende schroeven te kunnen bereiken. Het verwijderen van de isolatie is echter niet toegestaan en brengt bovendien de eigen veiligheid in gevaar. Bij de speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde Wiha slimTechnology is de isolatie in de schacht geïntegreerd om tot 33% slankere schachten mogelijk te maken. Zo kunnen met de slimBits ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. De geïsoleerde slimBits worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC. Bovendien zijn de slimBits opgeborgen in een slimme Bitbox, die optimaal zicht biedt op de schroefprofielen. De 6 mm slimBits kunnen uitsluitend worden gebruikt met de speedE®, slimVario® en TorqueVario®-S electric gereedschappen.
  • Getest conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x slimBit-box