Schroevendraaier SW binnenzeskant 27mm L.100mm x 250mm

Artikelnummer: 43153027
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43153027
EAN/GTIN 4018754332243
Nummer fabrikant 43153027
L-nummer L60010 7501

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • Chroom vanadium, vernikkeld
  • 0,9 mm gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 100 mm
  • L2: 250 mm
  • Lengte [mm): 275 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 27 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 1692 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen