Schroevendraaier SW binnenzeskant 17mm L.63mm x 160mm

Artikelnummer: 43153017
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43153017
EAN/GTIN 4018754332205
Nummer fabrikant 43153017
L-nummer L60010 7412

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • Chroom vanadium, vernikkeld
  • 0,9 mm gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 63 mm
  • L2: 160 mm
  • Lengte [mm): 170 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 17 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 442 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen