Schroevendraaier SW binnenzeskant 8mm L.36mm x 100mm

Artikelnummer: 43153008
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43153008
EAN/GTIN 4018754332168
Nummer fabrikant 43153008
L-nummer L60010 7591

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • Chroom vanadium, vernikkeld
  • 0,9 mm gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 36 mm
  • L2: 100 mm
  • Lengte [mm): 104 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 8 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 59 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen