Schroevendraaier SW binnenzeskant 6mm L.32mm x 90mm

Artikelnummer: 43153006
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43153006
    EAN/GTIN 4018754332144
    Nummer fabrikant 43153006
    L-nummer L60010 7659

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN ISO 2936
    • voor binnenzeskant bouten
    • Chroom vanadium, vernikkeld
    • 0,9 mm gepolijst

    Kenmerk:

    • L1: 38 mm
    • L2: 96 mm
    • Lengte [mm): 93 mm
    • Uitgang zeskant buiten (mm): 6 mm
    • Uitvoerprofiel: Zeskant
    • Gewicht: 30 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen