Bit slimBit electric TORX PLUS® 9IP x 75 mm

Artikelnummer: 43147
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43147
EAN/GTIN 4010995431471
Nummer fabrikant 43147
L-nummer L60070 4457

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Bespaart ruimte: Plaatsbesparing door omvangrijk wisselbitsysteem.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC. Ideaal voor schroef- en veerelementen.
  • Aanvullende informatie: geen slim-versie
  • In combinatie met de speedE®, slimVario® en TorqueVario®-S electric gereedschappen kunnen de geïsoleerde slimBits, dankzij de speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde Wiha slimTechnology, ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos bereiken. Dat is mogelijk door de aan de voorzijde volledig in de bit geïntegreerde isolatie. De slimBits worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX PLUS®: 9IP
  • Koppelwaarde max (Nm): 3 Nm
  • Totale lengte (mm): 75 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen