Veiligheidsmes SECUMAX COUPPY met Rechthoekige mesjes 36020, 1 Stuk

Artikelnummer: 43136.02
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
    Artikelnummer 43136.02
    EAN/GTIN 4002632803703
    Nummer fabrikant 43136.02
    L-nummer L60170 899

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Pad(s) vrij voor de specialist.
    Bent u een expert in het knippen van plat papier en plastic webben? U hebt het gevonden met de handige SECUMAX COUPPY. Het verborgen blad staat altijd in een optimale hoek van 45 graden ten opzichte van het snijmateriaal – dankzij de schuifvoet. Hierdoor kan de veiligheidsmes er heel gemakkelijk doorheen glijden. En de kromming in het gebied van de toegang tot het blad? Regelt automatisch het materiaal naar het blad toe.
    • Basismateriaal:
      Kunststof
    • Lage weerstand
      het blad van de SECUMAX COUPPY is niet alleen ingebouwd in de handvat om letsel te voorkomen. Het is ook bijzonder dun – waardoor de weerstand van het snijmateriaal tot een minimum wordt beperkt.
    • Zonder gereedschap
      hoeft u alleen de meswisselaar met uw duim omhoog te duwen – het blad kan worden vervangen. Het oppervlak met structuur op de wisselaar geeft u ook een betere grip.
    • Links en rechts
      de SECUMAX COUPPY past in elke hand. Ook in de jouwe. Omdat de afgeronde handvat, gemaakt van slagvaste kunststof, geen onderscheid maakt tussen links en rechts. Test het zelf!
    • 4-weg bruikbaar blad
      Hoe verlengt u de gebruikstijd van uw blad? Door achtereenvolgens alle vier de scherpe randen te gebruiken die het blad u biedt. Dit garandeert de constante hoge kwaliteit van uw snijgereedschap.
    • Belangrijkste snijmaterialen:
      Wrap, stretch, krimpfolie
      en papierwebben
      textielgaren
      , koord

    Kenmerk:

    • Handgreep: Standaard handgreep
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
    • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
    • Transportvergrendeling: Ja
    • Trigger: Hand
    • Ergonomie Ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 3 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, folie en papieren webben, textiel, Gelamineerde film, gelamineerde film
    • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
    • Steun/oogje: Nr.
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Kunststof
    • SoftGrip: Nee
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 36020,50
    • Optioneel blad: 36013,39, 36010,50, 13615,35, 83615,35, 83630,35
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
    • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • Als promotieartikel mogelijk: Ja
    • GS-teken (tekst): Nr.