Vario werkbank met eluplan-blad donkergrijs verrijdbaar, met granieten vlakplaat 1500

Artikelnummer: 431310 1500
1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maten Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Granieten vlakplaat lengte 630 mm
Granieten vlakplaat breedte 400 mm
Vlakheid 0,007 mm
Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
Gewicht 158 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431310 1500
EAN/GTIN 4062406288105
Nummer fabrikant 431310 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Verrijdbare meetwerkplek met granieten vlakplaat voor mobiel gebruik. Vlakplaat van speciaal geselecteerd natuurlijk graniet nauwkeurigheid 0. Fijn diamantgelept voor controle. Vrij van gebreken, homogene structuur. Buigvast en torsiestijf. Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen. Inclusief schroefdraadbus roestvrij M8. Werkblad Eluplan donker dikte 50 mm; 2 mm dikke kunststof toplaag met kras- en slagvast oppervlak. De toplaag is antistatisch en grotendeels resistent tegen zwakke zuren en logen. Het taaiharde oppervlak is bijzonder geschikt voor kwetsbaar materiaal. Randen rondom voorzien van ABS-kantfineer. Werkbankpoten met wielen, van vierkante buis met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak. Zwenkwiel met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Achterwanden en aflegborden van plaatstaal.

Levering:

Inclusief granieten vlakplaat nauwk. 0 630 x 400 mm, schroefdraadbus M8. Compleet gemonteerd.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Ophangvoorziening voor granieten vlakplaat antraciet, RAL 7016, laderomp lichtgrijs, RAL 7035 (niet configureerbaar).

Tip:

Accessoires vindt u in onze bedrijfsinrichtingscatalogus band 3.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen