Momentsleutel elektrisch 1/4″ voor dopsleutel, variabel instelbare draaimomentbegrenzing

Artikelnummer: 43126
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43126
EAN/GTIN 4010995431266
Nummer fabrikant 43126

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking
  • Verlaagt uw kosten: Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van aders en schroeven aan verzamelrails
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Bij het werken aan spanningvoerende delen komt de veiligheid van de gebruiker op de eerste plaats
  • In het bijzonder bij schroefwerkzaamheden op railsystemen in verdeelkasten zijn elektriciens met de geïsoleerde momentsleutel met 10° schakelhoek optimaal uitgerust
  • De rechts-/linksdraaiende momentsleutel is ideaal voor krachtig, maar gecontroleerd vastdraaien
  • Door uittrekken en draaien van het uiteinde van de handgreep kan de vereiste momentwaarde met behulp van de numerieke schaalverdeling met de hand worden ingesteld
  • Verder bieden de op de 1/4'' vierkante aansluiting gestoken dopsleutels dankzij de kogelbeveiliging een betrouwbare grip Bij subtiel vastdraaien knikt het momentmechanisme in de sleutel merkbaar bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde
  • De geïsoleerde momentsleutel wordt conform de internationale norm EN/IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maakt veilig werken mogelijk nabij spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Uitsluitend te gebruiken met geïsoleerde Wiha-dopsleutelinzetten
  • DIN EN/IEC 60900

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen