810 AZ mechanische meetklok versie 2005

Artikelnummer: 4311900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4311900
EAN/GTIN 4059192013875
Nummer fabrikant 4311900
L-nummer L40080 385

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde behuizing
  • Lift-off kap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Nauwkeurig getande wielen en rondsel

Omschrijving:

Mechanische meetklok MarCator 810 AZ
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik inch: .400″
  • Schaalverdeling inch: .0005″
  • Afleeseenheid: 0-50

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit
  • Schaaldiameter inch (tekst): 1.97″
  • Nummering schaalblad: 0-50
  • Meetbereik inch: .400″
  • Wijzerrotatie in inch (tekst): .05″
  • Vrije slag inch (tekst): .004″
  • Foutlimiet inch: .0005″
  • Schaalverdeling inch: .0005″
  • Foutlimiet 1/10 omwenteling inch (tekst): .0002″
  • Meetwaarde omkeerbereik fu in inch (tekst): .00012″
  • Herhaalbaarheid fw in inch (tekst): .00012″
  • Afmeting e in mm: 111.5 mm
  • Afmeting a in mm: 58 mm
  • Afmeting d in mm: 52 mm
  • Afmeting b in mm: 23 mm
  • Afmeting f in mm: 22 mm
  • Afmeting g in mm: 15 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Afmeting c in mm: 7.5 mm
  • Klemas (inch): 0.375 inch

Norm:

Standaard fabriek

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen