Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm

Artikelnummer: 43115
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43115
EAN/GTIN 4010995431150
Nummer fabrikant 43115
L-nummer L60070 4435

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Bespaart ruimte: Plaatsbesparing door omvangrijk wisselbitsysteem.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Aanvullende informatie: geen slim-versie
  • Aanwijzing: VDE- en GS-getest
  • De schachtdiameter van gangbare elektriciensschroevendraaiers is vaak te groot om diepliggende schroeven te kunnen bereiken. Het verwijderen van de isolatie is echter niet toegestaan en brengt bovendien de eigen veiligheid in gevaar. Bij de speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde Wiha slimTechnology is de isolatie in de schacht geïntegreerd om tot 33% slankere schachten mogelijk te maken. Zo kunnen met de slimBits ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. De geïsoleerde slimBits worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC. 6 mm slimBits kunnen uitsluitend in de slimVario® bithouder en de slimTorque VDE-bithouder (VDE-momentsysteem) worden gebruikt.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Bladdikte 1 (mm): 0.4 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 2 mm
  • Koppelwaarde max (Nm): 0.4 Nm
  • Totale lengte (mm): 75 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen