810 SRM mechanische meetklok

Artikelnummer: 4311080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4311080
EAN/GTIN 4059192013868
Nummer fabrikant 4311080
L-nummer L40080 284

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde behuizing
  • Lift-off kap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Nauwkeurig getande wielen en rondsel

Omschrijving:

MarCator 810 SRM meetklok
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 5 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,001 mm
    Omvang levering: Koffer
  • Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Wijzeromwenteling in mm: 0.2 mm
    • Vrije slag mm: 0.1 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0.001

    Norm:

    Standaard fabriek

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.