810 AT mechanische meetklok versie 2005

Artikelnummer: 4311060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4311060
EAN/GTIN 4059192013844
Nummer fabrikant 4311060
L-nummer L40080 192

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde behuizing
  • Liftkap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Precisie getande wielen en rondsel
  • Tegen de klok in schalen

Omschrijving:

Meetklok MarCator 810 AT
  • DIN 878
  • meetbereik in mm: 10mm
    • schaalverdeling_mm: 0,01 mm
    leveringsomvang: Koffer
  • Kenmerk:

    • Kleur wijzerplaat: Wit
    • Wijzeromwenteling in mm: 1 mm
    • Vrije slag mm: 0.8 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0.01

    Norm:

    DIN 878