{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nivellering | 25 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Onderbouw hoogte | 710 mm | |
Onderbouw breedte | 906 mm | |
Onderbouw diepte | 650 mm | |
Hoogte onderbouw incl. lagerset | 770 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 12 mm | |
Lades nuttige diepte in G | 20 mm | |
Lades nuttige breedte | 300 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Nuttige hoogte deur | 425 mm | |
Aantal aflegborden | 1 mm | |
Belastbaarheid, verdeeld | 1.000 kg | |
Producttype | Onderbouw |
Artikelnummer | 431060 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4067263264927 | |
Nummer fabrikant | 431060 1200X800 |