Zeskant-dopsleutel DRALL + SW.7 mm, blad L.175 mm

Artikelnummer: 43103207
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43103207
EAN/GTIN 4018754278282
Nummer fabrikant 43103207
L-nummer L60010 6127

Omschrijving

Omschrijving:

  • flexibel
  • max. Aandraaimoment 8 Nm
  • mat verchroomd

Kenmerk:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Gewicht: 168 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen