Dopsleutel met handgreep, DRALL + SW.13 mm, blad L.125 mm

Artikelnummer: 43093013
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43093013
    EAN/GTIN 4018754278244
    Nummer fabrikant 43093013
    L-nummer L60010 6243

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 3125
    • Chroom-vanadium, verchroomd.

    Kenmerk:

    • d: 18,5 mm
    • L1: 125 mm
    • L2: 250 mm
    • Gewicht: 170 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 13 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen