Dopsleutel met handgreep, DRALL + SW 11 mm, blad L.125 mm

Artikelnummer: 43093011
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43093011
EAN/GTIN 4018754278220
Nummer fabrikant 43093011

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3125
  • Chroom-vanadium, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 16 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 250 mm
  • Gewicht: 160 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 11 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen