Dopsleutel met handgreep, DRALL + SW.7 mm, blad L.125 mm

Artikelnummer: 43093007
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43093007
EAN/GTIN 4018754278183
Nummer fabrikant 43093007
L-nummer L60010 6209

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3125
  • Chroom-vanadium, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 11 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Gewicht: 114 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen