800 mm meetinzet met robijn bol D = 2 mm L = 9.155 mm

Artikelnummer: 4309050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4309050
    EAN/GTIN 4059192013752
    Nummer fabrikant 4309050
    L-nummer L40080 472

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 800 ter meetinzet ø 2,0 mm, robijn, l = 9,1 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Materiaal Meetoppervlak: Robijn
    • Categorie accessoires (eShop): Meetbits, MarTest
    • Naam product: Meetelement
    • Naam productgroep: MarTest
    • Naam productgroep: Hefboommaten en kantmeters
    • Type product: 800 ter
    • Afmeting l in mm: 9.1 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen