800 SR-meetapparaat MarTest met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4307250DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4307250DKS
EAN/GTIN 4059192013608
Nummer fabrikant 4307250DKS
L-nummer L40080 5012
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetapparaat MarTest 800 SR
fabrieksstandaard
meetbereik: ± 0,8 mm
schaalverdeling_mm: 0,01
omvang van de levering: Sleutel voor het vervangen van de meetwisselplaten, meetwisselplaat ø 2 mm, spanas 800A8, testrapport, bedieningsinstructies, behuizing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen