801 SGL Voelermaatje MarTest

Artikelnummer: 4306960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4306960
EAN/GTIN 4059192013585
Nummer fabrikant 4306960
L-nummer L40080 1416

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat, afgedicht door O-ring
  • Zichtglas van mineraalglas voor optimale bescherming:
    - tegen krassen of beschadiging door hete spanen
    - beste weerstand tegen oplosmiddelen
  • Verchroomde beschermende behuizing met 3 geïntegreerde zwaluwstaartstangen
  • Schokbestendig meetmechanisme
  • Antimagnetisch ontwerp
  • Automatische aanpassing aan de meetrichting, dus foutloos aflezen
  • Dubbele hefboom met kogellager
  • Overbelastingsbeveiliging door slipkoppeling

Omschrijving:

Voelermaat MarTest 801 SGL
  • Fabrieksstandaard meetbereik: ± .010″
  • Schaalverdeling inch: .0005″
Omvang van de levering: Etui, gebruiksaanwijzing, sleutel voor het verwisselen van de meetinzetten, meetinzet ø 2 mm, opspanschacht 800a3/8

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Nummering schaalblad: 10-0-10
  • Schaaldiameter inch (tekst): 1.5″
  • Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster inch: ± .010″
  • Wijzerrotatie in inch (tekst): .02″
  • Totale afwijking meetbereik fges in inch (tekst): .0005″
  • Afwijkingsbereik fe in inch (tekst): .0004″
  • Meetwaarde omkeerbereik fu in inch (tekst): .0002″
  • Gedeeltelijk meetbereik ft in inch (tekst): .0002″
  • Herhaalbaarheid fw in inch (tekst): .0001″
  • Opmerking Afmetingen: * 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB ; ** 800 SL, 801 SL ; *** 800 SGB
  • Afmeting f in mm: 126 mm
  • Afmeting e in mm: 102 mm
  • Afmeting d in mm: 44.6 mm
  • Lengte meetinzet (mm): 41.24 mm
  • Afmeting a in mm: 40.5 mm
  • Afmeting c in mm: 40.3 mm
  • Meetkracht: 0.07 N

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen