801 S MarTest hendelmeter

Artikelnummer: 4305950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4305950
    EAN/GTIN 4059192013493
    Nummer fabrikant 4305950
    L-nummer L40080 184

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Hoogcontrast wijzerplaat, afgedicht door O-ring
    • Zichtglas van mineraalglas voor optimale bescherming:
      - tegen krassen of beschadiging door hete spanen
      - beste weerstand tegen oplosmiddelen
    • Verchroomde beschermende behuizing met 3 geïntegreerde zwaluwstaartstangen
    • Schokbestendig meetmechanisme
    • Antimagnetisch ontwerp
    • Automatische aanpassing aan de meetrichting, dus foutloos aflezen
    • Dubbele hefboom met kogellager
    • Overbelastingsbeveiliging door slipkoppeling

    Omschrijving:

    Voelermaat MarTest 801 S
    • Fabrieksstandaard meetbereik: ± .015″
    • Schaalverdeling inch: .0005″
    Omvang van de levering: Etui, gebruiksaanwijzing, sleutel voor het verwisselen van de meetinzetten, meetinzet ø 2 mm, opspanschacht 800a3/8

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Nummering schaalblad: 15-0-15
    • Schaaldiameter inch (tekst): 1.1″
    • Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster inch: ± .015″
    • Wijzerrotatie in inch (tekst): .03″
    • Totale afwijking meetbereik fges in inch (tekst): .0005″
    • Afwijkingsbereik fe in inch (tekst): .0004″
    • Gedeeltelijk meetbereik ft in inch (tekst): .0002″
    • Meetwaarde omkeerbereik fu in inch (tekst): .00012″
    • Herhaalbaarheid fw in inch (tekst): .0001″
    • Opmerking Afmetingen: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
    • Afmeting f in mm: 99 mm
    • Afmeting e in mm: 75 mm
    • Afmeting b in mm: 30 mm
    • Afmeting d in mm: 17.8 mm
    • Lengte meetinzet (mm): 14.5 mm
    • Afmeting c in mm: 13.6 mm
    • Meetkracht: 0.15 N

    Norm:

    Standaard fabriek

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen