800 h2 houder 1/4 ″ x1 / 2 ″ x4 ″

Artikelnummer: 4305889
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4305889
EAN/GTIN 4059192013448
Nummer fabrikant 4305889
L-nummer L40080 2875

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het vasthouden van voelhendelmeetapparatuur op bewerkingsmachines in combinatie met universele klem 800k

Omschrijving:

  • 800 h2 houder 1/2″ x 1/4″x4

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: MarTest
  • Naam product: Houder
  • Naam productgroep: Hefboommaten en kantmeters
  • Type product: 800 h2
  • Afmeting b in inch: 4 inch
  • Maat a in inch: 0.5 inch

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen