800 hs8 universele houder met klem

Artikelnummer: 4305886
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4305886
    EAN/GTIN 4059192013417
    Nummer fabrikant 4305886
    L-nummer L40080 188

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Voor uitlijnen en centreren van werkstukken op bewerkingsmachines
    • Draaibare vasthoudklem voor zwaluwstaart

    Omschrijving:

    • 800 hs8 universele beugel met zwaluwstaartklem 100x8 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Universele houder met kogelgewricht en zwaluwstaartklem
    • Naam productgroep: MarTest
    • Naam productgroep: Hefboommaten en kantmeters
    • Type product: 800 hs8
    • Afmeting b in mm: 124 mm
    • Afmeting a in mm: 100 mm
    • Afmeting c in mm: 8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen