RING DCM 170 Chamfer RING, Drilling and chamfering in one operation.

Artikelnummer: 4304731
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4304731
    EAN/GTIN 7291075147650
    Nummer fabrikant 4304731
    L-nummer L24040 568

    Omschrijving

    Omschrijving:

    RING DCM 170

    Kenmerk:

    • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 17 mm
    • Naam van de MIID ( snijplaat) XOGX
    • Schachtgrootte (SS) DCM 170

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen