RING DCM 145 Chamfer RING, Drilling and chamfering in one operation.

Artikelnummer: 4304728
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4304728
EAN/GTIN 7291075147629
Nummer fabrikant 4304728
L-nummer L24040 566

Omschrijving

Omschrijving:

RING DCM 145

Kenmerk:

  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Naam van de MIID ( snijplaat) XOGX
  • Schachtgrootte (SS) DCM 145

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen