Combinatiesleutel geïsoleerd 17,0 mm, 160 mm

Artikelnummer: 43037
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43037
EAN/GTIN 4010995430375
Nummer fabrikant 43037
L-nummer L60070 4140

Omschrijving

Omschrijving:

  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Verbetert de toegankelijkheid: Door de bek onder een hoek van 15° kunnen zelfs schroeven op krappe locaties probleemloos worden bereikt
  • Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van aders en schroeven aan spanningsrails
  • Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Bij werkzaamheden aan spanningvoerende delen komt veiligheid voor de gebruiker op de eerste plaats
  • De geïsoleerde éénbeksteeksleutel is het optimale gereedschap voor elektriciens en elektromonteurs
  • Door de bek onder een hoek van 15° wordt het installeren van klemmen en moffen op krappe locaties kinderspel
  • De geïsoleerde éénbeksteeksleutel wordt conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maakt veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC
  • Voor elektrotechnische toepassingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen