MARTOR SECUMAX SNITTY 43037 , los

Artikelnummer: 43037.08
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43037.08
    EAN/GTIN 4002632913976
    Nummer fabrikant 43037.08
    L-nummer L60170 749

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Een rond ding. Voor papier en film.
    Een papier- en foliemes dat alles netjes houdt? Dit is wat u kunt ervaren bij SECUMAX SNITTY. De geïntegreerde bevestigingsbeugel geleidt het dunne materiaal zo betrouwbaar naar het blad dat het niet kan vastlopen. Net als bij de gelijksoortige SECUMAX COUPPY snijdt het blad papier en folie in een optimale hoek van 45 graden en glijdt het er dus bijzonder gemakkelijk doorheen.
    • Basismateriaal:
      Kunststof
    • Praktische hulp
      de SECUMAX SNITTY is klein, licht en handig. De ronde handvat rust op een schuivende voet die aan de voorkant schuin is. Hierdoor hebt u gemakkelijker toegang tot afzonderlijke papier- en filmlagen.
    • Eenvoudig veilig vervangen
      de bladdrager is geïntegreerd in de handvat. Het enige wat u hoeft te doen, is het uittrekken om het blad te vervangen – en het oude blad is klaar. Het ruwere oppervlak maakt het hanteren gemakkelijker.
    • Links en rechts
      de SECUMAX SNITTY past in elke hand. Ook in de jouwe. Omdat de afgeronde plastic handvat geen onderscheid maakt tussen links en rechts. Test het zelf!
    • 4-weg bruikbaar mes
      uw veiligheidsmes is uitgerust met een 0,2 mm dun kwaliteitsmes. U kunt ze meerdere keren draaien en draaien – verviervoudigen van de gebruikstijd. Dat loont je.
    • Belangrijkste snijmaterialen:
      Wrap, stretch, krimpfolie Film
      en papieren webben
      Cardboard: gelamineerde film met 1 laag

    Kenmerk:

    • Handgreep: Standaard handgreep
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
    • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
    • Transportvergrendeling: Ja
    • Trigger: Hand
    • Ergonomie Ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 1, 9 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, folie en papieren webben, gelamineerde folie,
    • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
    • Beugel/oogje: Ja
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Kunststof
    • SoftGrip: Nee
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 37020,50
    • Optioneel blad: 37030,50, 37010,50, 36013,39, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
    • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • Als promotieartikel mogelijk: Ja
    • GS-teken (tekst): Nr.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen