Dwarsdopsleutel SW.17 / 19/22 / buitenvierkant 1/2 ″

Artikelnummer: 43030006
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43030006
    EAN/GTIN 4018754025923
    Nummer fabrikant 43030006
    L-nummer L60010 6266

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 3119/ISO 6788
    • Met gesmeed middenstuk, ingedrukte armen en diepe holle gesmede koppen
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • Inhoud: 17; 19; 22 mm; #D; 1/2″
    • Lengte [mm): 400 mm
    • Gewicht: 5020 g
    • Breedte over vlakken [mm en inch]: 17; 19; 22 mm; 4-kant 1/2″

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen