Dwarsdopsleutel SW.24 / 27/32 / buitenvierkant 3/4 ″

Artikelnummer: 43030005
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43030005
EAN/GTIN 4018754025916
Nummer fabrikant 43030005
L-nummer L60010 1402

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3119/ISO 6788
  • Met gesmeed middenstuk, ingedrukte armen en diepe holle gesmede koppen
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 400 mm
  • Gewicht: 2058 g
  • Breedte over vlakken [mm en inch]: 24; 27; 32 mm; vierkant 3/4″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen