Regenjas High Vis LEVEL 2 XXL

Artikelnummer: 430220035599XXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis rot / schwarz
    Uniseks-maat 2XL
    Producttype Regenjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 430220035599XXL
    EAN/GTIN 7330509570715
    Nummer fabrikant 430220035599XXL
    L-nummer L00980 5611

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend 240g/m²

    Details
    D-ring, ID-zak
    Fleece gevoerde kraag
    Verwijderbare, verstelbare capuchon

    Afwerking
    Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbare mouwuiteinden met neopreen polsband aan de binnenkant

    Zakken
    Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap
    Voorzakken met klep en drukknop

    Functionaliteit
    Wind- en waterdicht met gelaste naden, Ventilatie in rug

    Reflex
    50 mm breed reflecterend band, 65 mm breed reflecterend band

    Voorsluiting
    Voorsluiting met drukknopen, Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen

    Omschrijving:

    • Regenjack voor u met werkopdrachten die een duurzame maar tegelijkertijd verplaatsbare regenkleding vereisen
    • Het is wind- en waterdicht met gelaste naden en heeft ademende ventilatie aan de achterkant, afneembare verstelbare kap
    • Het is voorzien van gemakkelijk toegankelijke zakken, zoals een afneembare, oprolbare ID-zak, voorzakken met klep en drukknop en napoelonzak aan de binnenkant van de voorkant
    • Vouwbare tweewegritssluiting met rits tot aan de kraag, voorkant met drukknopen en stormknop die het vocht weghoudt
    • Goede pasvorm met verstelbare zoom en trekkoord en verstelbare mouwen met klittenband en neopreen polsband aan de binnenkant die het lichaam ondanks vocht warm houdt
    • Zachte met fleece gevoerde kraag voor veel comfort
    • Gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer. Kleur 4600, 9900 is niet gecertificeerd volgens EN ISO 20471
    • Kleuren 4600, 5300 en 9900 zijn bijgewerkt
    • Older model wordt geleverd zolang de voorraad strekt
    • Voor bijgewerkt model in kleur 4600, 9900, zie artikel 4305

    Norm:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen