Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, PU gecoat, wind- en waterdicht, ademend 240g/m²
Details
D-ring, ID-zak
Fleece gevoerde kraag
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbare mouwuiteinden met neopreen polsband aan de binnenkant
Zakken
Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap
Voorzakken met klep en drukknop
Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden, Ventilatie in rug
Reflex
50 mm breed reflecterend band, 65 mm breed reflecterend band
Voorsluiting
Voorsluiting met drukknopen, Verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen
Omschrijving:
- Regenjack voor u met werkopdrachten die een duurzame maar tegelijkertijd verplaatsbare regenkleding vereisen
- Het is wind- en waterdicht met gelaste naden en heeft ademende ventilatie aan de achterkant, afneembare verstelbare kap
- Het is voorzien van gemakkelijk toegankelijke zakken, zoals een afneembare, oprolbare ID-zak, voorzakken met klep en drukknop en napoelonzak aan de binnenkant van de voorkant
- Vouwbare tweewegritssluiting met rits tot aan de kraag, voorkant met drukknopen en stormknop die het vocht weghoudt
- Goede pasvorm met verstelbare zoom en trekkoord en verstelbare mouwen met klittenband en neopreen polsband aan de binnenkant die het lichaam ondanks vocht warm houdt
- Zachte met fleece gevoerde kraag voor veel comfort
- Gecertificeerd volgens EN 343, beschermende kleding tegen slecht weer. Kleur 4600, 9900 is niet gecertificeerd volgens EN ISO 20471
- Kleuren 4600, 5300 en 9900 zijn bijgewerkt
- Older model wordt geleverd zolang de voorraad strekt
- Voor bijgewerkt model in kleur 4600, 9900, zie artikel 4305
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471