Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 0 1000X630 mm

Artikelnummer: 430190 1000X630
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876
Nauwkeurigheid 0 mm
Vlakheid 0,008 mm
Dikte 100 mm
Aantal ingezette stalen kogels 3
Gewicht 189 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 430190 1000X630
EAN/GTIN 4045197720603
Nummer fabrikant 430190 1000X630

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.
  • Vrij van gebreken, homogene structuur.
  • Buigvast en torsiestijf.
  • Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.
  • Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.
  • Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.
  • Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.
  • Harder dan gehard staal (6 − 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.
DIN 876/0 − fijn diamantgelept voor controle.

Levering:

Inclusief testrapport, transportverpakking.
Inclusief ingezette stalen kogels.

Tip:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen