Dubbele kniksleutel FLEXI SW.16 x 17 mm L.247 mm

Artikelnummer: 43011617
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43011617
    EAN/GTIN 4018754025756
    Nummer fabrikant 43011617
    L-nummer L60010 292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met metrische, ongelijke sleutelbreedten
    • Met draaibare dubbele zeskant
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
    • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • a1: 22,2 mm
    • a2: 23,7 mm
    • d1: 38,5 mm
    • d2: 39 mm
    • Lengte [mm): 247 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Gewicht: 234 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 16 x 17 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16 mm
    • Breedte over vlakken 2 [mm]: 17 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen