Dubbele kniksleutel FLEXI SW.6 x 7 mm L.180 mm

Artikelnummer: 43010607
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43010607
EAN/GTIN 4018754025640
Nummer fabrikant 43010607
L-nummer L60010 881

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met metrische, ongelijke sleutelbreedten
  • Met draaibare zeskant
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a1: 23 mm
  • a2: 23 mm
  • d1: 9,5 mm
  • d2: 11 mm
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 51 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 6 x 7 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 6 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen