1/2″ Dopsleutel (mm) 25 mm

Artikelnummer: 4300M 25mm
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4300M 25mm
EAN/GTIN 4991644077083
Nummer fabrikant 4300M 25mm
L-nummer L60050 1296

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 31 mm
D1: 34 mm
Lengte: 27 mm
Hoogte: 57 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 25 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen