1/2″ Dopsleutel (mm) 21 mm

Artikelnummer: 4300M 21mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4300M 21mm
EAN/GTIN 4991644077045
Nummer fabrikant 4300M 21mm
L-nummer L60050 539

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 27 mm
D1: 29 mm
Lengte: 23 mm
Hoogte: 58 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 21 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen