1/2″ Bougie sleutel 16 mm

Artikelnummer: 4300C 16mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4300C 16mm
    EAN/GTIN 4991644083664
    Nummer fabrikant 4300C 16mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 21 mm
    Dimensie D2: 70 mm
    D1: 21 mm
    Lengte: 13 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 16 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen