R 32-55 Drive Flange Set for Slitting Cutters

Artikelnummer: 4300123
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Meeneemring

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4300123
    EAN/GTIN 7291075220209
    Nummer fabrikant 4300123
    L-nummer L24000 6

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Aandrijfringen, huisdiameter (BD) 55 mm, huislengte (LB) 10 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) R 32-55, diameter boutcirkel (DBC) 45 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 55 mm
    • Lichaamslengte (LB) 10 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) R 32-55
    • Boutcirkel (DBC) diameter 45 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen