Dubbele ringsleutel met open uiteinde en aanslagrand , zeskantkoppen , SW 17x19 mm

Artikelnummer: 43.17X19
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43.17X19
EAN/GTIN 3148511021804
Nummer fabrikant 43.17X19
L-nummer L60130 5589

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel met aanslagrand: kop versterkt door aanslagrand voor krachtig vast- en losdraaien
  • Voorbeelden: Remslangen, moeren van brandstofinjectoren
  • De aanslagrand houdt de sleutel ook op de moer
  • Korte schacht voor betere handzaamheid
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 17X19
  • B x B1 [mm]: 28,3 x 31,4
  • C x C1 [mm]: 12,6 x 14,1
  • E [mm]: 13,0
  • L [mm]: 162
  • [g]: 100