Ringsleutel met open uiteinde, zeskantige kop, SW 12x14 mm

Artikelnummer: 43.12X14
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43.12X14
EAN/GTIN 3148511021606
Nummer fabrikant 43.12X14
L-nummer L60130 4843

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel met aanslagrand: kop versterkt door aanslagrand voor krachtig vast- en losdraaien
  • Voorbeelden: Remslangen, moeren van brandstofinjectoren
  • De aanslagrand houdt de sleutel ook op de moer
  • Korte schacht voor betere handzaamheid
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 12X14
  • B x B1 [mm]: 22,3 x 24,6
  • C x C1 [mm]: 8,9 x 10,3
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 143
  • [g]: 70