• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® TORX® 7-delig incl. houder

Artikelnummer: 42996
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42996
EAN/GTIN 4010995429966
Nummer fabrikant 42996
L-nummer L60070 3813
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Met praktische kunststof houder voor ophangen of neerzetten.
  • Verbetert uw efficiency: Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaibare kap voor een optimale geleiding.
  • Verbetert uw precisie: Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone.
  • Toepassing: Ideaal voor fijne, gedetailleerde schroefwerkzaamheden in de fijnmechanica, modelbouw en hobby.
  • De uitdaging bij fijnmechanische schroefverbindingen is erin gelegen nauwkeurig en subtiel te werken, zonder het werkstuk te beschadigen. De fijnschroevendraaiers PicoFinish® van Wiha zijn dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone ideaal voor fijne, gedetailleerde werkzaamheden in de fijnmechanica en de hobby en modelbouw. Het ergonomische handgreepdesign met zachte delen zorgt voor comfortabel werken. De soepel draaiende kap ondersteunt snel draaien met gevoel. Verder zorgen de opgedrukte schroevendraaierpictogrammen op de draaibare kap voor gemakkelijk selecteren van het juiste schroevendraaierprofiel. De set bevat 6 fijnschroevendraaiers PicoFinish® en een houder. Daarin kunnen de fijnschroevendraaiers netjes worden opgeborgen op de werkplek.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® TORX® T7 x 40 mm (42480)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® TORX® T8 x 40 mm (42481)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® TORX® T9 x 50 mm (42482)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® TORX® T10 x 50 mm (42483)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® TORX® T15 x 60 mm (42484)
  • 1x Fijnschroevendraaier PicoFinish® TORX® T20 x 60 mm (42485)
  • 1x houder